Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Planksteun

Planksteun rond
KASTPL DR INST 3MM M BORST VERN

Art.-nr. 0683311101

EAN 4038898089100

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Planksteun

Art.-nr. 0683311101

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Materiaal: Staal, vernikkeld


  • Hoge breukvastheid

  • Hoogwaardig oppervlak


Pennen met diameter van 3 mm


Kleine serie van gaten met diameter van 3 mm, onopvallende uitstraling



Met bevestiging van 5 mm


Groter steunvlak, legbord drukt niet in

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Boordiameter

3 mm

Min. boorgatdiepte

8 mm

Diameter

5 mm

Lengte (L)

16 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie