Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plankdrager met montagegat

Planksteun met rand voor bevestiging met schroef
INST PLANKDR M GER TAP D5MM OPSCH

Art.-nr. 0683311126

EAN 4038898097884

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plankdrager met montagegat

Art.-nr. 0683311126

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met gegroefde stift voor zeer stevige bevestiging aan de zijkant van de kast

Materiaal: Zinkspuitgietwerk, vernikkeld


  • Hoge breukbestendigheid

  • Hoogwaardig oppervlak


Montagegat 6 mm


Snelle bevestiging van de plank waardoor die niet meer kan bewegen of eruit getild kan worden



Hoogteverschil tussen middelste boorgat in de zijkant van de kast tot de onderrand van de plank = 6 mm


Compatibel met plankdragers 0683311124 en 0683311125

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Boordiameter

5 mm

Min. boorgatdiepte

8 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-A-AW20-(E2J)-6,3X11

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
x 500 st
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-A-AW20-(E2J)-6,3X14

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
x 500 st
Euroschroef, verzonken kop, type A Type A

EUROSCHROEF-PLVZK-A-AW20-(E2J)-6,3X18

Voor het aansluiten van verborgen scharnieren, conventionele scharnieren, verlengstukken en fittingen in meubelconstructie
x 500 st
Plankdrager met geleidestift

INST PLDR GER TAP D5MM OPL TAP

Met gegroefde stift voor zeer stevige bevestiging aan de zijkant van de kast
x 500 st
Planksteun

INST PLANKDR M GER TAP D5MM VLAK

Met gegroefde stift voor zeer stevige bevestiging aan de zijkant van de kast
x 500 st