Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plankdrager met geleidestift

Planksteun met rand voor bevestiging met bout
INST PLDR GER TAP D5MM OPL TAP

Art.-nr. 0683311124

EAN 4038898097891

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plankdrager met geleidestift

Art.-nr. 0683311124

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met gegroefde stift voor zeer stevige bevestiging aan de zijkant van de kast

Materiaal: Zinkspuitgietwerk, vernikkeld


  • Hoge breukbestendigheid

  • Hoogwaardig oppervlak


Gegroefde pen Ø 5 mm


Zeer stevige bevestiging aan de zijkant van de kast



Hoogteverschil tussen middelste boorgat in de zijkant van de kast tot de onderrand van de plank = 6 mm


Compatibel met plankdragers 0683311125 en 0683311126

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Vernikkeld

Boordiameter

5 mm

Min. boorgatdiepte

8 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Planksteun

INST PLANKDR M GER TAP D5MM VLAK

Met gegroefde stift voor zeer stevige bevestiging aan de zijkant van de kast
x 500 st
Plankdrager met montagegat

INST PLANKDR M GER TAP D5MM OPSCH

Met gegroefde stift voor zeer stevige bevestiging aan de zijkant van de kast
x 500 st