Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Plan de travail Pour établi/table de travail BASIC

Plan de travail BASIC en hêtre Multiplex
PLAN DE TRAVAIL BASIC MULTIPLEX 2000 MM

Art. N° 0957506104
EAN 4046777994612

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Panneau en bois de hêtre stratifié à associer avec une traverse, une base d'établi et des armoires à tiroirs de type US et USK de la gamme BASIC.
  • La surface est peinte en clair

  • Avec arêtes chanfreinées

  • Imperméable et résistant à l'huile
Indication

Les établis WUS/WUSK et les plans de travail WT sont livrés pré-assemblés. Avec les variantes personnalisées, des opérations de montage sont nécessaires sur le site du client.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

2000 mm

Profondeur

750 mm

Hauteur

40 mm

Matière

Hêtre multiplis

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bâti détabli, réglable en hauteur Pour établi/table de travail BASIC

PIED REGLABLE POUR ETABLI ET TABLE BASIC

Pour combinaison avec un plan de travail, un montant en croix et des armoires à tiroirs de type US et USK. Le réglage en hauteur permet une adaptation optimale à toutes les circonstances et assure une ergonomie parfaite aux postes de travail.
x 1 pcs
Pied pour établi, fixe Pour établi/table de travail BASIC

PIED FIXE POUR ETABLI ET TABLE BASIC

Base d'établi à hauteur fixe pour combinaison avec un plan de travail, un montant en croix et des armoires à tiroirs de type US et USK.
x 1 pcs
Connecteur en croix, réglable Pour établi/table de travail BASIC

RENFORT REGL. POUR ETABLI ET TABLE BASIC

Pour combinaison avec un plan de travail, des bases d'établi et des armoires à tiroirs de type US et USK.
x 1 pcs