Plamuur VAKU 70
Plamuur, VAKU 70
VAKU 70 VEZELPLAMUUR 1760G - HARDER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Evenwichtig glasvezelaandeel
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Gebruiksvriendelijk
Uitstekende hechting en stabiliteit
- Bij uitstek geschikt voor gebruik op verticale oppervlakken
- Uitstekende hechting op ijzeren, stalen, aluminium, verzinkte en thermisch verzinkte oppervlakken.
- Bij uitstek geschikt als mesplamuur na reparatie van GVK-delen met reparatiehars VAKU 80.
Snelle uitharding
- Voor een snelle, tijdbesparende verdere verwerking.
Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 70: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 4 g/l.
Hittebestendig tot 80 °C
Punt: Kan worden geplamuurd met plamuur VAKU 20, VAKU 30 en VAKU 40 zonder tussen lagen door te hoeven schuren. Om eventuele klachten uit te sluiten, dient u altijd de juiste mengverhouding tussen plamuur en harder aan te houden.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Auto/cargo: In de automotive-industrie en bij voertuigreparaties voor het egaliseren van oneffenheden, scheuren en gaten. Voor het repareren van met glasvezel versterkte kunststoffen. Werktuigen en aanbouwonderdelen aan vrachtwagens en personenauto's.
Metaal: In de machine- en staalbouw voor het egaliseren van grotere beschadigde delen. Voor het repareren van met glasvezel versterkte kunststoffen.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken schuren. Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege zijn gevoeligheid voor water. Zie afzonderlijke informatie voor nat schuren.
Inhoud | 1120,8 ml |
Geur | Karakteristiek |
Gewicht inhoud | 1760 g |
Voorwaarde VOC-concentratie | ChemVOCFarb |
Chemische basis | Polyesterhars |
Kleur | Groen |
Toevoeging verharder | 2 % |
Dichtheid | 1,606 g/cm³ |
Max. pottijd | 5 min |
Min. pottijd | 4 min |
Voorwaarde pottijd | bij 20 °C |
Voorwaarde droogtijd | bij 20 °C |
Min. droogtijd | 20 min |
Max. droogtijd | 30 min |
Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen | 80 °C |
Max. toelaatbare VOC-concentratie | 250 g/l |
Max. VOC-concentratie | 4 g/l |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Extra artikelen | Schuurpapier Useit, art.nr.: 0581 3... |
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!