Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plamuur VAKU 60

Plamuur, VAKU 60
VAKU60 TIN-METALLICPLAMUUR - VERHAR

Art.-nr. 089260602

EAN 4045989471652

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plamuur VAKU 60

Art.-nr. 089260602
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
TIN-metallic-plamuur op basis van polyesterhars met aluminiumpigmentering voor de automotive-industrie en voertuigreparaties

Plamuur van hoge kwaliteit


  • Vulmiddel- en harscombinaties van hoge kwaliteit maken poriënvrij, gesloten plamuren mogelijk van verdiepingen en oneffenheden

  • Geringe stofontwikkeling bij het schuren


Voor strenge kwaliteitseisen


Aluminiumpigmentering garandeert een extreem hoge sterkte in combinatie met metalen oppervlakken

Opmerking

Plamuur is gevoelig voor overmatig snel drogen. Let op! - Gevaar voor scheurvorming boven 80 °C
Met name oppassen bij gebruik van infraroodstralers
Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 60: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 14 g/l


Polyesterplamuur zal niet uitharden onder +10 °C.

Toepassingsgebied

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Toepassingsgebied

Optimale hechting en stabiliteit


  • Uitstekend te gebruiken op verticale oppervlakken, bijv. in de containerbouw, silobouw, voertuigbouw, voertuigonderdelen, enz.

  • Uitstekende hechting op ijzer, staal, aluminium, galvanisch verzinkte en thermisch verzinkte oppervlakken


Tinvervangende plamuur


Kan worden gebruikt bij schadereparaties ter vervanging van soldeertin


  • Auto/cargo: In de automotive-industrie en bij voertuigreparaties met uitstekende hechting op staal, aluminium, zink en thermisch verzinkte oppervlakken. Bij uitstek geschikt als tinvervangende plamuur bij het vervangen van onderdelen.

  • Metaal: In de machine- en staalbouw voor het wegwerken van blazen en lasnaden. Optimale hechting op staal, aluminium, zink en thermisch verzinkte oppervlakken
Handleiding

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken schuren.


Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege zijn gevoeligheid voor water


  • Dosering: 2% harder

  • Verwerkingsduur: 4-5 minuten bij 20°C

  • Droogtijd: 20-30 minuten bij 20°C

  • Schuurpapier: P80-280 - Nat alleen na volledige droging

Inhoud

1282,1 ml

Geur

Karakteristiek

Gewicht inhoud

1760 g

Voorwaarde VOC-concentratie

ChemVOCFarb

Chemische basis

Polyesterhars

Kleur

Antraciet, metallic

Toevoeging verharder

2 %

Dichtheid

1,404 g/cm³

Max. pottijd

5 min

Min. pottijd

4 min

Voorwaarde pottijd

bij 20 °C

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Min. droogtijd

20 min

Max. droogtijd

30 min

Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

80 °C

Max. toelaatbare VOC-concentratie

250 g/l

Max. VOC-concentratie

20 g/l

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Inclusief Plamuur VAKU 60:
1 x
Vaku-harder (peroxideharder)

VAKU-HARDER-40GR

Omschrijving: Plamuurverharder voor onze polyester plamuur VAKU 20–VAKU 80
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Japans plamuurmes, verenbandstaal

JAPANSE PLAMUURMES-VERENBAND-B100MM

Voor het aanbrengen en vlakstrijken van plamuur en pleister op kleine oppervlakken.
x 10 st
Tex-Rein-reinigingsdoek

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.
Reserveonderdelen voor dit product:
Vaku-harder (peroxideharder)

VAKU-HARDER-40GR

Plamuurverharder voor onze polyester plamuur VAKU 20–VAKU 80