Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plamuur VAKU 50

Plamuur, VAKU 50
VAKU50 KUNSTSTOFPLAMUUR-VERHARDER

Art.-nr. 089260501

EAN 4045989471492

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plamuur VAKU 50

Art.-nr. 089260501
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
Elastische contourplamuur, met name voor gebruik op schilderbare kunststof onderdelen

Zeer elastisch


Bij uitstek geschikt voor modelleren en voor het bijwerken van contouren



Uitstekende hechting



Korte droogtijd


Garandeert snelle, tijdbesparende vervolgstappen



Gemakkelijk te schuren


Gebruiksvriendelijk



Ook te gebruiken op andere materiaaloppervlakken


Multifunctioneel



Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 50: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV): 3 g/l.



Hittebestendig tot 80 °C

Opmerking

Punt: Vanwege de grote verscheidenheid aan gemengde kunststoffen zijn voorafgaande tests aan te bevelen! Voorbehandeling met een 1-componentkunststofprimer is aan te bevelen om een optimale hechting te waarborgen. Niet geschikt voor het repareren van breukvlakken. Om eventuele klachten uit te sluiten, dient u altijd de juiste mengverhouding tussen plamuur en harder aan te houden.

Toepassingsgebied

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Toepassingsgebied

Auto/cargo: In de automotive-industrie en voor het repareren van auto's. Elastische plamuur voor het repareren van krassen, verdiepingen en contouren (bijv. botsingsschade op bumpers) op beschilderbare kunststof onderdelen.


Metaal: Elastische plamuur voor het repareren van krassen, verdiepingen en contouren op schilderbare kunststof onderdelen.

Handleiding

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Oppervlakken schuren. Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege zijn gevoeligheid voor water.

Inhoud

590 ml

Geur

Karakteristiek

Gewicht inhoud

970 g

Voorwaarde VOC-concentratie

ChemVOCFarb

Chemische basis

Polyesterhars

Kleur

Antraciet

Toevoeging verharder

2 %

Dichtheid

1,858 g/cm³

Max. pottijd

5 min

Min. pottijd

4 min

Voorwaarde pottijd

bij 20 °C

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Min. droogtijd

20 min

Max. droogtijd

30 min

Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

80 °C

Max. toelaatbare VOC-concentratie

250 g/l

Max. VOC-concentratie

3 g/l

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Inclusief Plamuur VAKU 50:
1 x
Vaku-harder (peroxideharder)

VAKU-HARDER-40GR

Omschrijving: Plamuurverharder voor onze polyester plamuur VAKU 20–VAKU 80
Hoeveelheid: 1 x
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vaku-harder (peroxideharder)

VAKU-HARDER-40GR

Plamuurverharder voor onze polyester plamuur VAKU 20–VAKU 80
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Nylon schuurvlies voor motorvoertuigen

SCHUURVLIES-ROL-S1200-B115MM-L10M

Zeer flexibel nylon handschuurvlies voor het reinigen van oppervlakken (roestverwijdering) en het matteren van nieuwe onderdelen, oude verf en aluminium. Voor optimaal gebruik op kritische plaatsen zoals vouwen, hoeken, uitsparingen en andere scherpe hoeken en randen en op binnenelementen van carrosseriedelen.
x 1 st
Japans plamuurmes, verenbandstaal

JAPANSE PLAMUURMES-VERENBAND-B100MM

Voor het aanbrengen en vlakstrijken van plamuur en pleister op kleine oppervlakken.
x 10 st
Japans plamuurmes, verenbandstaal

JAPANSE PLAMUURMES-VERENBAND-B120MM

Voor het aanbrengen en vlakstrijken van plamuur en pleister op kleine oppervlakken.
Japans plamuurmes, verenbandstaal

JAPANSE PLAMUURMES-VERENBAND-B50MM

Voor het aanbrengen en vlakstrijken van plamuur en pleister op kleine oppervlakken.
x 10 st
Japans plamuurmes, verenbandstaal

JAPANSE PLAMUURMES-VERENBAND-B80MM

Voor het aanbrengen en vlakstrijken van plamuur en pleister op kleine oppervlakken.
x 10 st
Set Japanse plamuurmessen, verenbandstaal 20-delig

JAPANSE PLAMUURMES-SET-VERENBAND-20DLG

Met vijf van elk formaat: 50 mm, 80 mm, 100 mm en 120 mm
x 1 st
Roestvaststalen plamuurverspreiderset, 4-delig

JAPANSE PLAMUURMES-SET-RVS-4DLG

In maten 1x 50, 80, 100 en 120 mm
x 1 st
Japans plamuurmes, roestvast staal

JAPANSE PLAMUURMES-RVS-B50MM

Voor het aanbrengen en vlakstrijken van plamuur en pleister op kleine oppervlakken
x 12 st
Japans plamuurmes, roestvast staal

JAPANSE PLAMUURMES-RVS-B80MM

Voor het aanbrengen en vlakstrijken van plamuur en pleister op kleine oppervlakken
x 12 st
Japans plamuurmes, roestvast staal

JAPANSE PLAMUURMES-RVS-B100MM

Voor het aanbrengen en vlakstrijken van plamuur en pleister op kleine oppervlakken
x 12 st
Japans plamuurmes, roestvast staal

JAPANSE PLAMUURMES-RVS-B120MM

Voor het aanbrengen en vlakstrijken van plamuur en pleister op kleine oppervlakken
x 12 st
Tex-Rein-reinigingsdoek

REINIGINGSDOEKJES TEX-REIN 150 ST.

Extra fijn reinigingsdoekje voor stof- en pluisgevoelige gebieden
Kunststofprimer SR

KUNSTSTOF PRIMER 400ML

Kunststofgrondering voor gebruik in spotrepairs van kunststofonderdelen.
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie