Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plamuur VAKU 30

Plamuur, VAKU 30
VAKU 30 MULTIPLAMUUR 1960G - HARDER

Art.-nr. 089260302

EAN 4045989431304

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plamuur VAKU 30

Art.-nr. 089260302
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
Universele plamuur met fantastische eigenschappen. Kan worden gebruikt als mesplamuur en fijnplamuur.

Geen breuk in randen bij fijnschuren



Optimale elasticiteit voor het bereiken van gesloten, gladde oppervlakken


Nabewerken met fijnplamuur niet nodig



Sneldrogend


Waarborgt snelle verdere verwerking die u tijd bespaart (schuren, vullen, aflakken)



Gemakkelijk te schuren, geringe stofontwikkeling


  • Gebruiksvriendelijk

  • Vergemakkelijkt de verdere bewerking van het voorwerp


Hoog vulvermogen en hoge stabiliteit onder belasting



Bestand tegen temperaturen tot 80°C

Opmerking
  • Tip 1. Voor optimale bescherming tegen corrosie en betrouwbare hechting de te plamuren ondergrond voorbehandelen met 2-componenten Multi-Fill alvorens de plamuur aan te brengen (geen 1-componentprimer gebruiken, want dit gaat ten koste van de hechting).

  • Tip 2. Minder is meer. Voor een poriënvrije verwerking is het belangrijk de plamuurmassa in verschillende dunne lagen op te brengen. Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 30: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 0 g/Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.
Toepassingsgebied

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.

Toepassingsgebied

Uitstekende hechting aan ijzer, staal, aluminium, galvanisch verzinkte en thermisch verzinkte oppervlakken, GVK en vele soorten hout Universeel, kan worden gebruikt op veel materiaaloppervlakken.


  • Auto/cargo: In de automotive-industrie en bij voertuigreparaties met universele hechting op staal, aluminium, zink en GVK

  • Metaal: In de machinebouw voor het wegwerken van blazen en lasnaden. Universele hechting aan staal, aluminium en zink

  • Hout: Bij uitstek geschikt als reparatiekit voor gebruik in de bouw. Voor universeel gebruik op vele houtsoorten. Bij uitstek geschikt voor houtrestauratie en bij de fabricage van deuren en kozijnen. Niet geschikt voor oliehoudende houtsoorten. Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.
Handleiding

Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn
Oppervlakken opschuren
Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege de gevoeligheid voor water
Om eventuele klachten uit te sluiten, dient u altijd de juiste mengverhouding tussen plamuur en harder aan te houden.


  • Dosering: 2% harder

  • Verwerkingsduur: 4-5 minuten bij 20°C

  • Droogtijd: 20-30 minuten bij 20°C

  • Schuurpapier: P80-280 Nat alleen na volledige droging

Inhoud

1,249 l

Geur

Karakteristiek

Gewicht inhoud

1960 g

Voorwaarde VOC-concentratie

ChemVOCFarb

Chemische basis

Polyesterhars

Kleur

Beige

Toevoeging verharder

2 %

Dichtheid

1,569 g/cm³

Voorwaarde dichtheid

bij 20 °C

Max. pottijd

4 min

Min. pottijd

3 min

Voorwaarde pottijd

bij 20 °C

Voorwaarde droogtijd

bij 20 °C

Min. droogtijd

20 min

Max. droogtijd

30 min

Verwerkingsvoorwaarde

tot 90% relatieve vochtigheid

Minimale verwerkingstemperatuur

10 °C

Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen

80 °C

Max. toelaatbare VOC-concentratie

250 g/l

Max. VOC-concentratie

0 g/l

Houdbaarheid vanaf productie

12 maanden

Extra artikelen

Schuurpapier Useit, art.nr.: 0581 3...

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vaku-harder (peroxideharder)

VAKU-HARDER-40GR

Plamuurverharder voor onze polyester plamuur VAKU 20–VAKU 80
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vaku-harder (peroxideharder)

VAKU-HARDER-40GR

Plamuurverharder voor onze polyester plamuur VAKU 20–VAKU 80
x 1 st
Stofbindende doek

KLEEFDOEK 80X50CM

Bindt zelfs het fijnste stof voor het schilderen.
x 5 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schuurschijf Useit Superpad auto

SCHUURPAP.-USEIT-SCHIJF-AUTO-P180-D50MM

De geperforeerde schuurschijf voor plamuur en plamuurmiddelen, HS topcoats, lakken op waterbasis, evenals kunststof onderdelen en materialen van composietvezels (bijv. GFRP).
x 25 st
Schuurpapierstrip voor auto’s Useit® Superpad

SCHUURPAP.-USEIT-AUTO-P40-70X120MM

De geperforeerde schuurstrook voor plamuur, HS topcoats en lakken op waterbasis, evenals kunststoffen en materialen van composietvezels (bijv. GFRP).
x 25 st
Roeststop Quattro primer

ROESTSTOP QUATTRO 400ML

Sneldrogende universele primer met een breed scala aan toepassingen
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie