Plamuur VAKU 20
Plamuur, VAKU 20
VAKU 20 FIJNPLAMUUR 1960GR.-HARDER
Art.-nr. 089260202
EAN 4050641100122
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Nauwkeurig afgestemde vulmiddel- en harscombinaties
- Niet-poreus en gesloten plamuren
- Geringe stofontwikkeling bij het schuren
Sneldrogend
Garandeert snelle, tijdbesparende vervolgstappen (schuren, vullen, aflakken)
Gemakkelijk te schuren
- Gebruiksvriendelijk
- Vergemakkelijkt de verdere bewerking van het werkobject
Zeer witte pigmentering
- Optimale ondergrond en voorbereiding voor deklakopbouw
- Bij uitstek geschikt voor gebruik in de model- en meubelbouw
Bestand tegen temperaturen tot 80 °C
Punt: De gerepareerde plek vóór het aflakken strippen met universele 1- of 2-componentenprimer, HS-plamuur of roeststop Quattro (ter voorkoming van het risico van zichtbare randen en verlies van glans) Max. toelaatbaar VOC-gehalte VAKU 20: 250 g/l van productcategorie 2(b). Max. VOC-gehalte in overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOCFarbV): 2 g/l
Polyesterplamuur zal niet uitharden onder +10 °C.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Auto/cargo: Voor het wegwerken van kleine lakschades en krasjes en voor het sluiten van aanwezige poriën en oneffenheden in oppervlakken die zijn behandeld met plamuurpasta of universele plamuur.
Metaal: Zeer fijne oppervlaktebehandeling voor een optimale finish.
Hout: Te gebruiken voor alle houtsoorten als fijnplamuur of universele plamuur. Niet geschikt voor oliehoudende houtsoorten. Niet gebruiken op sterk verweerde oppervlakken.
Het oppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn
Oppervlakken opschuren
Waar mogelijk polyester materiaal alleen droog schuren vanwege de gevoeligheid voor water. Om eventuele reclames uit te sluiten, dient altijd te worden gezorgd voor de correcte doseerverhouding tussen plamuur en harder.
- Dosering: 2% harder
- Verwerkingsduur: 4-5 minuten bij 20°C
- Droogtijd: 20-30 minuten bij 20°C
- Schuurpapier: P80-280, nat alleen na volledige droging
Inhoud | 1,124 l |
Geur | Karakteristiek |
Gewicht inhoud | 1960 g |
Voorwaarde VOC-concentratie | ChemVOCFarb |
Chemische basis | Polyesterhars |
Kleur | Wit |
Toevoeging verharder | 2 % |
Dichtheid | 1,744 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
Max. pottijd | 5 min |
Min. pottijd | 4 min |
Voorwaarde pottijd | bij 20 °C |
Voorwaarde droogtijd | bij 20 °C |
Min. droogtijd | 20 min |
Max. droogtijd | 30 min |
Max. temperatuurbestendigheid van geharde materialen | 80 °C |
Max. toelaatbare VOC-concentratie | 250 g/l |
Max. VOC-concentratie | 2 g/l |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
Extra artikelen | Schuurpapier Useit, art.nr. 0581 30..., 0581 31..., 0581 330... |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!