Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plaatverbinder, zinkspuitgietwerk Met gegroefde flanken voor stevige passing in boorgat

Paneelverbinder
WERKBLADVERBINDER D 35MM ZDG

Art.-nr. 0683242
EAN 4024835802253

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met gegroefde flanken voor stevige passing in boorgat
  • Boordiepte 16 mm, geschikt voor materialen vanaf 19 mm

  • Boordiameter 35 mm, te boren met standaardboor

  • Geen groeffrezen nodig voor korte uitvoering

  • Verhoogde krachtabsorptie van het plaatmateriaal bij de lange uitvoering

  • Goede krachtoverbrenging dankzij aandrijfgrootte 10

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Zinkspuitgietwerk

Oppervlakte

Blank

Potgatdiameter

35 mm

Boordiepte

16 mm

Min./max. boorafmeting

16-18 mm

Minimale/maximale groefbreedte

8-10 mm

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW8X10

ZEBRA
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW10X11

ZEBRA
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Metrische dubbele steeksleutel DIN 3110/ISO 1085

STEEKSLEUTEL-SW10X13

ZEBRA
ZEBRA® gereedschappen van professionele kwaliteit in een breed scala aan maten
Dubbele steeksleutel, assortiment

STEEKSLEUTEL-SET-8DLG-SW6-22

ZEBRA
Uitvoering: Metrisch
x 1 st
Dubbele steeksleutel, assortiment

STEEKSLEUTEL-SET-10DLG-SW6-27

ZEBRA
Uitvoering: Metrisch
x 1 st
Dubbele steeksleutel, assortiment

STEEKSLEUTEL-SET-10DLG-SW6-32

ZEBRA
Uitvoering: Metrisch
x 1 st
Dubbele steeksleutel, assortiment

STEEKSLEUTEL-SET-12DLG-SW6-32

ZEBRA
Uitvoering: Metrisch
x 1 st