Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plaatschroef voor vensterbank pias®

PIAS rvs A2, blank, AW, verhoogde kop
SHR-BP-PANHD-GROFDR-RNG-A2-AW20-M4X20

Art.-nr. 0211724220

EAN 4038898078111

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plaatschroef voor vensterbank pias®

Art.-nr. 0211724220

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Roestvast staal A2

AW-aandrijving

  • Verbeterde krachtoverbrenging
  • Langere levensduur
  • Optimale centrering
  • Steekt niet uit

Polyamide ring

  • UV-gestabiliseerd; ontkleuring en verbrossing van de ring wordt geminimaliseerd.
  • De ring breekt niet tijdens het indraaien van de schroef.
Opmerking

Maximale dikte van het aluminium:2,5 mm

Gebruik alleen schroevendraaiers met diepteaanslag

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van vensterbanken op houten en aluminium ramen zonder voorboren.

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Schijfdiameter (d2)

12 mm

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

7,95 mm

Ringdikte (h1)

2 mm

Boorpuntlengte (lp)

3,0 mm

Kophoogte (k1)

2,8 mm

Boorpuntdiameter

2,8 mm

Interne aandrijving

AW 20

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Draadtype

ST

Materiaal ring

PA - polyamide

Kleur schijf

Natuurlijk

Vorm van de punt

Boorpunt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Panhead

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekkap Voor zelftappende schroeven, A2 vensterbankschroeven, pias-vensterbankschroeven

AFDEKKAP-(0126)-R9010-PUURWIT-D3,9

Afdekkap Voor zelftappende schroeven, A2 vensterbankschroeven, pias-vensterbankschroeven

AFDEKKAP-(0126)-R7001-ZILGRYS-D3,9

x 100 st
Afdekkap Voor zelftappende schroeven, A2 vensterbankschroeven, pias-vensterbankschroeven

AFDEKKAP-(0126)-R9005-GITZWRT-D3,9

Afdekkap Voor zelftappende schroeven, A2 vensterbankschroeven, pias-vensterbankschroeven

AFDEKKAP-(0126)-R8016-MAH.BRN-D3,9