Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plaatschroef voor vensterbank

Grove schroefdraad RVS A2 blank
VIS-PAS GROS+RDL PA-C-AW20-A2-3,9X20

Art.-nr. 0126253920

EAN 4038898077916

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plaatschroef voor vensterbank

Art.-nr. 0126253920

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Grove schroefdraad RVS A2

AW-aandrijving


  • Betere krachtoverdracht

  • Langere levensduur

  • Optimaal centreren

  • Steekt niet uit


Polyamide ring


  • UV-gestabiliseerd; ontkleuring en verbrossing van de ring wordt geminimaliseerd.

  • De ring breekt niet tijdens het indraaien van de schroef.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van vensterbanken op houten en UPVC ramen.

Normering

CS

Materiaal

RVS A2

Materiaal ring

PA - polyamide

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Panhead

Nominale diameter (d1)

3,9 mm

Schijfdiameter (d2)

12,0 mm

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

7,9 mm

Kophoogte (k1)

2,8 mm

Ringdikte (h1)

2,0 mm

Soort aandrijving

RW

Interne aandrijving

AW 20

Overig standaard

CS

Kleur schijf

Natuurlijk

Schroefdraadvorm

Grove draad

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Vorm van de punt

C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdekkap Voor zelftappende schroeven, A2 vensterbankschroeven, pias-vensterbankschroeven

AFDEKKAP-(0126)-R9010-PUURWIT-D3,9

Afdekkap Voor zelftappende schroeven, A2 vensterbankschroeven, pias-vensterbankschroeven

AFDEKKAP-(0126)-R7001-ZILGRYS-D3,9

x 100 st
Afdekkap Voor zelftappende schroeven, A2 vensterbankschroeven, pias-vensterbankschroeven

AFDEKKAP-(0126)-R9005-GITZWRT-D3,9

Afdekkap Voor zelftappende schroeven, A2 vensterbankschroeven, pias-vensterbankschroeven

AFDEKKAP-(0126)-R8016-MAH.BRN-D3,9