Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plaatschroef voor vensterbank

WN 126 vensterbank RVS A2 AW kunststof/alu venster
VENSTERBANKSCHROEF-C-AW20-A2-WIT-3,9X16

Art.-nr. 0126223916

EAN 4038898393474

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plaatschroef voor vensterbank

Art.-nr. 0126223916

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

AW® aandrijving en aangeperste A2 roestvast stalen onderlegring voor de bevestiging van vensterbanken aan kunststof en aluminium ramen

AW® aandrijving (AW20)


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Praktisch geen uitwerpkracht


Aangeperste onderlegring


  • De ring breekt niet tijdens het indraaien van de schroef.

  • De schroefkoppen kunnen bij de afwerking in verschillende RAL-kleuren worden geverfd (op aanvraag - minimale hoeveelheid en extra kosten t.o.v. blanke metalen onderdelen).


Materiaal: A2 roestvast staal

Opmerking

De aangeperste onderlegring heeft geen afdichtfunctie. Voor gebruik buiten moet gebruik worden gemaakt van aanvullende materialen of moeten vensterbankschroeven met afdichtschijf worden gebruikt.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Normering

CS

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Panhead met kraag

Nominale diameter (d1)

3,9 mm

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

11,0 mm

Kophoogte (k1)

2,4 mm

Soort aandrijving

RW

Interne aandrijving

AW 20

Overig standaard

CS

Kleur kop

Zuiver wit RAL 9010

Schroefdraadvorm

0 - Niet van toepassing

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Vorm van de punt

C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie