Plaatschroef voor vensterbank
Roestvast staal A2 blank met tappend schroefdraad
VENSTERBANKSCHROEF-C-AW20-A2-3,9X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
AW-aandrijving
- Verbeterde krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Steekt niet uit
Polyamide ring
- UV-gestabiliseerd; ontkleuring en verbrossing van de ring wordt geminimaliseerd.
- De ring breekt niet tijdens het indraaien van de schroef.
Datasheets(X)
Voor het bevestigen van vensterbanken op kunststof en aluminium ramen en plaatmetalen delen
Materiaal | RVS A2 |
Materiaal ring | PA - polyamide |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale diameter (d1) | 3,9 mm |
Schijfdiameter (d2) | 12 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,9 mm |
Kophoogte (k1) | 2,8 mm |
Ringdikte (h1) | 2 mm |
Soort aandrijving | RW |
Interne aandrijving | AW 20 |
Overig standaard | WN 126 |
Kleur schijf | Natuurlijk |
Draadtype | ST |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!