Plaatschroef voor vensterbank
WN 126 vensterbank RVS A2 AW kunststof/alu venster
VENSTERBANKSCHROEF-C-AW20-A2-3,9X16
Art.-nr. 0126213916
EAN 4038898393450
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
AW® aandrijving (AW20)
- Betere krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Praktisch geen uitwerpkracht
Aangeperste onderlegring
- De ring breekt niet tijdens het indraaien van de schroef.
- De schroefkoppen kunnen bij de afwerking in verschillende RAL-kleuren worden geverfd (op aanvraag - minimale hoeveelheid en extra kosten t.o.v. blanke metalen onderdelen).
Materiaal: A2 roestvast staal
De aangeperste onderlegring heeft geen afdichtfunctie. Voor gebruik buiten moet gebruik worden gemaakt van aanvullende materialen of moeten vensterbankschroeven met afdichtschijf worden gebruikt.
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | CS |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Panhead met kraag |
Nominale diameter (d1) | 3,9 mm |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kopdiameter (dk) | 11,0 mm |
Kophoogte (k1) | 2,4 mm |
Soort aandrijving | RW |
Interne aandrijving | AW 20 |
Overig standaard | CS |
Kleur kop | Zonder |
Schroefdraadvorm | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | C |