Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Plaatmoerassortiment 800 stuks in systeemkoffer - PLAATMOER-SYSKO-8ABM-800DLG
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Plaatmoerassortiment 800 stuks in systeemkoffer - PLAATMOER-SYSKO-8ABM-800DLG - 1

Plaatmoerassortiment 800 stuks in systeemkoffer

Plaatmoer staal verzinkt transp. 800 stuks Sysko
PLAATMOER-SYSKO-8ABM-800DLG

Art.-nr. 5964050002

EAN 4046777888157

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plaatmoerassortiment 800 stuks in systeemkoffer

Art.-nr. 5964050002
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
Staal, verzinkt transparant (A3A)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

800 st

Inclusief Plaatmoerassortiment 800 stuks in systeemkoffer:
100 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-BMW-A3A-L16,0MM-D3,9MM

Omschrijving:
Diameter 3,9 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-BMW-A3A-L16,5MM-D4,2MM

Omschrijving:
Diameter 4,2 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-BMW-A3A-L24,8MM-D6,5MM

Omschrijving:
Diameter 6,5 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Plaatmoer Verkorte achterklauw

PLAATMOER-OPEL-A3A-L25,0MM-D6,5MM

Omschrijving:
Diameter 6,5 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-BMW-A3A-L19,7MM-D4,8MM

Omschrijving:
Diameter 4,8 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-BMW-A3A-L20,8MM-D5,5MM

Omschrijving:
Diameter 5,5 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-FORD-A3A-L16,4MM-D3,5MM

Omschrijving:
Diameter 3,5 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Plaatmoer met gesloten inschroefgebied

PLAATMOER-MB-A3A-L16,7MM-D4,8MM

Omschrijving:
Diameter 4,8 mm
Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
Hoeveelheid: 100 x
1 x
Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

SYSINLEG-4.4.1.-8VAKS

Omschrijving:
Aantal vakken: 8 st; Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte: 78 x 107 x 52 mm
Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x