Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plaatmoer, type 9

Plaatmoer, type 9
PLAATMOER-MB-BELKEDING-DASHBOARD-M6

Art.-nr. 05005950
EAN 4045989086641

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lang doorlopende schroefdraadschacht – voor veeleisende verbindingstaken, zeer kleine afstand tussen de beugels
  • Betrouwbare en snelle verbinding van twee of meer componenten

  • Eenvoudige montage en demontage

  • Tolerantiecompensatie en blinde montage mogelijk

  • Hoog aanhaalkoppel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Op (plaatmetalen) randen te schuiven

Vorm

T

Geschikt voor draad

M6

Geschikt voor schroef

M6

Min./max. bevestigingsdikte

0,60-1,50 mm

Min./max. klembereik (f)

0,60-1,50 mm

Lengte (L)

26.50 mm

Breedte (B)

18.00 mm

Afstand midden van gat en rand (C)

10.00 mm

Materiaaldikte (S)

0.70 mm

Materiaal

CK 67

Oppervlakte

Verzinkt transparant

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

A0019900091

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie