Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plaatmoer, type 8

Plaatmoer, type 8
PLAATMOER-VW/AUDI-M5-MKB-2.2-SI-GZ

Art.-nr. 0501101645
EAN 4047376499522

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Grote schroefdraadschacht, twee omhooggerichte vleugels op de bovenste steun
  • Betrouwbare en snelle verbinding van twee of meer componenten

  • Eenvoudige montage en demontage

  • Tolerantiecompensatie en blinde montage mogelijk

  • Hoog aanhaalkoppel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Op (plaatmetalen) randen te schuiven

Vorm

L

Geschikt voor draad

M5

Geschikt voor schroef

M5

Min./max. bevestigingsdikte

0,80-4,00 mm

Min./max. klembereik (f)

0,80-4,00 mm

Lengte (L)

16.60 mm

Breedte (B)

17.00 mm

Afstand midden van gat en rand (C)

7.00 mm

Materiaaldikte (S)

0.60 mm

Materiaal

Niet-gelegeerd staal, C45

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Uitvoering

Zelfsluitend

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

N90356203

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie