Plaatmoer, type 10
Plaatmoer, type 10
VW/AUDI-SHEETNUT-SCREWCAP-ZILVER
Art.-nr. 0501101346
EAN 4049557641980
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Min./max. bevestigingsdikte | 0,7-3,2 mm |
Lengte (A) | 24,6 mm |
Breedte (B) | 25,0 mm |
Afstand midden van gat en rand (C) | 12,8 mm |
Materiaaldikte (S) | 0,8 mm |
Oppervlakte | Verzinkt/gecoat |
Materiaal | CK 67 |
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Audi, Volkswagen |
Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer | 8D0805960 |
installatielocatie | Bodemplaat |