Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plaatmoer motorruimtebekleding, type 1

Plaatmoer motorruimtebekleding, type 1
PLAATMOER MOTORRUIMTE BEKLEDING

Art.-nr. 0501104118
EAN 4047376897823

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideal for vibration-resistant applications
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdiameter

4.80 mm

Min./max. boorgatdiameter

11,00-14,00 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,75-2,00 mm

Hoogte

7.00 mm

Materiaaldikte

0.70 mm

Materiaal

CK 67

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

A0019949845, 850856

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer 2

90270271

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie