Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plaatmoer gesloten inschroefgebied

Gesloten plaatmoer
PLAATMOER-MB-A3A-L16,7MM-D4,8MM

Art.-nr. 050013384
EAN 4011231419017

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
  • Betrouwbare en snelle verbinding van twee of meer componenten

  • Eenvoudige montage en demontage

  • Tolerantiecompensatie en blinde montage mogelijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Op (plaatmetalen) randen te schuiven

Vorm

A

Geschikt voor schroef

Diameter 4,8 mm

Min./max. bevestigingsdikte

0,50-1,70 mm

Min./max. klembereik (f)

0,50-1,70 mm

Lengte (L)

16.70 mm

Breedte (B)

11.00 mm

Afstand midden van gat en rand (C)

7.50 mm

Materiaaldikte (S)

0.70 mm

Materiaal

CK 67

Oppervlakte

Verzinkt transparant

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

A0009940645

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie