Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plaatmoer Verkorte achterklauw

 Plaatmoer type J
PLAATMOER-OPEL-A3A-L24,8MM-D6,3MM

Art.-nr. 050013204

EAN 4011231418539

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plaatmoer Verkorte achterklauw

Art.-nr. 050013204

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Kan op de rand van onderdelen worden geschoven
  • Betrouwbare en snelle verbinding van twee of meer componenten

  • Eenvoudige montage en demontage

  • Tolerantiecompensatie en blinde montage mogelijk
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Op (plaatmetalen) randen te schuiven.

Geschikt voor schroef

Diameter 6,3 mm

Lengte (A)

24,70 mm

Breedte (B)

14,50 mm

Afstand midden van gat en rand (C)

12,70 mm

Min./max. klembereik

0,70-1,50 mm

Materiaaldikte (S)

0,70 mm

Oppervlakte

Verzinkt transparant

Materiaal

CK 67

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Opel

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

2072153, 11072461

installatielocatie

Universeel

Vorm

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie