Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plaatmoer Kunststof

Kunststof snelmoer standaarduitvoering
PLAATMOER-KUNSTSTOF-OPEL-GROEN

Art.-nr. 0501103063

EAN 4047376897472

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plaatmoer Kunststof

Art.-nr. 0501103063

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Bescherming tegen contactcorrosie omdat er geen direct contact is met metalen onderdelen
  • Zeer veilige bevestiging

  • Optimale bescherming tegen contactcorrosie

  • Robuuste en duurzame constructie van hoogwaardige kunststof

  • Snelle en eenvoudige installatie
Opmerking

Voor optimale montage moet de schroefdraad minimaal zo lang zijn als de hoogte van de kunststof moer.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor het bevestigen van metalen platen met een dikte van 1,5-2,0 mm

  • Voor schroefkoppelingen met schroeven die geschikt zijn voor kunststof, bijv. WÜPLAST

Boorgatdiameter

7,00 mm

Min./max. bevestigingsdikte

1,50-2,00 mm

Lengte (A)

16,00 mm

Breedte (B)

12,00 mm

Hoogte (C)

18,00 mm

Afstand midden van gat en rand (D)

8,50 mm

Kleur

Groen

Materiaal

PP - polypropyleen

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Opel

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

1235884, 24417039,

Geschikt voor schroef

Diameter 5,0 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie