Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Plaatheffer

Platendrager
PLATENDRAGER-TOT120KG-0-60MM-2STK

Art.-nr. 071567 45

EAN 4011231746137

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Plaatheffer

Art.-nr. 071567 45

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Plaatheffer om gemakkelijk panelen en platen te transporteren en te heffen.

Extreem goede houvastheid en lange levensduur


dankzij spanbekken van kwalitatief hoogwaardig kunststof met gevulkaniseerde rubbercoating.



Geen verkleuring


Transparante rubbercoating voorkomt dat kleur van de spanbek op het werkstuk komt.



Vermoeiingsvrij werken


Ergonomisch vormgegeven handgreep



Flexibel


Vorkvorm betekent dat de spanbekken van beide zijkanten of van de voorzijde in het te heffen werkstuk gestoken kunnen worden.

Opmerking

Niet geschikt voor gebruik met kranen, takels en gelijksoortige inrichtingen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het transporteren van spaanplaat, houten panelen, plaatmetaal, glas, meubels, interieur-elementen

Min./max. klembreedte

0-60 mm

Maximaal laadgewicht

120 kg

Lengte

240 mm

Hoogte

170 mm

Breedte

150 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie