Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pivot pour embout à rotule DIN 71803 acier zingué bleu (A2K) forme C

Pivot pour embout à rotule DIN 71803 forme C
CORPS ROTULE-CIRCL-DIN71803-C10-(A2K)-M6

Art. N° 02688106

EAN 4048539499083

Prix affichés aux clients après connexion
Pivot pour embout à rotule DIN 71803 acier zingué bleu (A2K) forme C

Art. N° 02688106

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs
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
Type de filetage x diamètre nominal (d)

M6

Diamètre extérieur (d1)

10 mm

Normes

DIN 71803

Forme

C

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Design

Avec embouts filetés