Piton ouvert, légèrement incurvé Avec filetage métrique, acier inoxydable A2, brut
Crochet pour plafond inox A2 légèrement courbé
PITON-OUVERT/PLAFOND-A2-M6-50X12
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Diamètre nominal (d1) | 6 mm |
Longueur (l1) | 50 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 25 mm |
Diamètre de la tige | 5.2 mm |
Largeur de l'ouverture (w) | 12 mm |
Capacité de transport de charge max. | 25 kg |