Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Piton à visser avec filetage à bois en acier zingué

Piton à visser avec filetage à bois en acier zingué

Art. N° 5067000115

EAN 4061975692740

Prix affichés aux clients après connexion
Piton à visser avec filetage à bois en acier zingué

Art. N° 5067000115

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier zingué, bleu passivé (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

WOTHR7,8

Longueur (l1)

40 mm

Longueur filetée (filetage bois)

22 mm

Diamètre de la tige (d2)

7,8 mm

Diamètre extérieur (d3)

27,6 mm

Diamètre intérieur (d4)

12 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Capacité de transport de charge max.

80 kg

Diamètre

12 mm