Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits

Pistoolgreep, multibits schroevendraaier
MAGAZIJNSCHROEVENDR-PISTOOL-RAT-LED-LEEG

Art.-nr. 06136400

EAN 4048539714964

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pistoolgreepschroevendraaier met ratelmagazijn zonder bits

Art.-nr. 06136400
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
Schroevendraaier met magazijn, 2C-pistoolhandgreep, ledverlichting en ratelfunctie

Individueel aanpasbaar


  • Gebruikers kunnen het magazijn desgewenst eenvoudig zelf uitrusten met standaardbits van 1/4 inch

  • De verstelbare stand van de handgreep kan worden aangepast aan de werkomstandigheden voor een optimale, ergonomische werking

  • Vermoeiingsvrij werken dankzij de 2C-handgreep met harde kern en een zacht antislipoppervlak

  • Optimale krachtoverbrenging, als standaard schroevendraaier of als pistool in de 60°-stand gehouden

  • Krachtige, instelbare ratelfunctie met 3 standen, 45 tanden en een maximaal moment van wel 40 Nm

  • Goed verlicht werkgebied dankzij ledverlichting direct bij de schroefverbinding

  • Bits kunnen snel en eenvoudig worden verwisseld dankzij het magazijn voor maximaal 6 bits


Ergonomische Zebra-kwaliteit


  • Robuuste, korte, geborstelde verchroomde schacht

  • Goede opname van het bit dankzij de magnetische bithouder

  • Aandrijving vervaardigd conform DIN 3126-D 6,3 voor schroevendraaiers met een zeskant profiel van 6,3 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Aantal bits

6 st

Zwaardbreedte (A1)

25 mm

Rateldiameter (A2)

37 mm

Handvatbreedte (A3)

40 mm

Bladlengte (B)

25 mm

Ratellengte (C)

26 mm

Handvatlengte (D)

113 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie