Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Piston DIGA CS-1

Piston DIGA CS-1
CLOUEUR A GAZ DIGA - CS 1

Art. N° 086490

EAN 4038898988373

Prix affichés aux clients après connexion
Piston DIGA CS-1

Art. N° 086490
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
Complete with transport case
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

6 V/CA

Capacité de la batterie

1,5 Ah

Nombre d'insertions de clous par charge de batterie

3000 PCS

Capacité du chargeur

42 PCS

Longueur

44 cm

Largeur

10,6 cm

Hauteur

38,9 cm

Poids de la machine avec batterie

3,59 kg

Piston DIGA CS-1 comprenant:
0 x
Chargeur DIGA DIGA CS-WO

CHARGEUR BATTERIE CLOUEUR GAZ

Quantité: 0 x
0 x
Batterie Ni-MH 6 V / 1,5 Ah DIGA CS-WO

BATTERIE NI-MH 6 V / 1,5 AH DIGA CS-WO

Quantité: 0 x
0 x
Lunettes de sécurité en polycarbonate

LUNETTE-PROTECTION-POLYCARBONATE

Description: Peut être porté par des porteurs de lunettes correctrices
Quantité: 0 x
Bouchons d'oreilles Doux
0 x
Bouchons doreilles Doux

BOUCHONS-OREILLES-DOUX-200-PAIRES

Description: Agréable à porter grâce à la mousse réagissant à la chaleur
Quantité: 0 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche de gaz pour DIGA® CS-1 et SPIT Pulsa 1000

GAZ-POUR-PULSA-1000

x 2 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Filtre à air DIGA WO

FILTRE DAIR

For DIGA WO-1/21 and DIGA Wo-1/34 as well as DIGA CSM-1