Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE®
Pistolet mastics-colles Li-Ion 18 V AKP 18-600
PISTOLET MASTICS LI-ION 18 V AKP 18-600
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Engrenages métalliques à durée de vie élevée et protection contre les surcharges
Evite les blocages du moteur grâce à la matière trempée
Facile à utiliser avec un cylindre aluminium
Adapté aux poches de 400 ml et 600 ml Grâce au poussoir, il est également possible d'utiliser des cartouches 310 mL Grâce au support ouvert pour cartouches (en option), l'ensemble est plus court pour un meilleur confort d'utilisation
Débrayage automatique de la crémaillère
Empêche tout débordement en découplant momentanément la crémaillère après le relâchement de l'interrupteur, garantissant ainsi une finition propre pour chaque cordon de joint
Contrôle de la vitesse pour une extrusion optimale, même sur des supports très visqueux
La molette de réglage de la vitesse, l'interrupteur avec variateur et la puissance d'application élevée permettent de travailler facilement, proprement et précisément sur des supports très visqueux
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux colles et produits d'étanchéité de viscosité moyenne à élevée pour des cartouches de 310 ml et des poches de 400 et 600 ml Idéal pour la colle pare-brise
Tension nominale | 18 V/DC |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
Force de pression | 5000 N |
Poids de la machine avec batterie | 2,3 kg |
CREMAILLERE POCHES 600 ML AKP 18
PISTON CREMAILLERE POCHES 400-600 ML AKP
BATTERIE LI-ION 18 V / 2 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 18/4 BASIC M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Prix par unité d’emballagesi l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!