Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pistolet thermique électrique HLG 2300-E POWER

Pistolet thermique électrique HLG 2300-E power
PISTOLET THERMIQUE HLG 2300-E POWER

Art. N° 57072521

EAN 4065746030106

Prix affichés aux clients après connexion
Pistolet thermique électrique HLG 2300-E POWER

Art. N° 57072521
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
Machine légère et pratique avec réglage de la température et du flux d'air. Ecran LCD avec fonction mémoire
  • Les paramètres fréquemment utilisés peuvent être enregistrés à l'aide de l'écran LCD

  • La température est réglée par paliers de 5 °C et le débit d'air peut être réglé sur 5 niveaux, ce qui permet un contrôle simple de la température et du débit d'air

  • Durée de vie du moteur élevée (jusqu'à 1000 heures)

  • Elément chauffant résistant et peu sensible aux chocs

  • La conception légère et ergonomique permet de réaliser des travaux encore plus longs avec moins de fatigue
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Brasage et soudage, soudage du plastique, collage, élimination de la peinture, chauffage et formage du plastique ; soudage du bitume, soudage à la perle résistant, bouchage de trous à l'aide d'additif de soudage, retrait d'étiquettes, soudage de keder, soudage par chevauchement, retrait de la colle, teinture de lentilles (nettoyage, séchage et application de film), gaine thermorétractable, textile thermorétractable, emballage sous film

Tension nominale

230 V/CA

Fréquence

50 Hz

Puissance d'entrée

2300 W

Température de soufflerie min./max.

80 jusqu'à 650 °C

Flux d'air min./max.

200-550 L/min

Poids de la machine

750 g

Longueur de câble

5 m

Type de câble

H05RN-F 2 x 1,0mm²

Hauteur

195 mm

Longueur

250 mm

Largeur

75 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Buse de pistolet thermique pour gaines thermorétractables

BUSE REFLECTRICE GAINES THERMO HLG

x 1 pcs
Buse à réflecteur

BUSE REFLECTRICE TUBES CABLES HLG

x 1 pcs
Sabot de soudage

BUSE SOUDAGE BAGUETTES PLASTIQUE HLG

x 1 pcs
Buse réductrice 9 mm pour pistolet thermique

BUSE DE REDUCTION RONDE 9 MM HLG

x 1 pcs
Buse réductrice 20 mm pour pistolet thermique

BUSE DE REDUCTION RONDE 20 MM HLG

x 1 pcs
Buse de pistolet thermique pour soudage de bâches

BUSE PLATE COUDEE 25 MM HLG

Idéal pour le soudage du bitume
x 1 pcs
Buse à jet large

BUSE PLATE DROITE 50 MM HLG

x 1 pcs
Buse de pistolet thermique pour peinture sur cadres de fenêtre

BUSE DE DECAPAGE DROITE 50 MM HLG

x 1 pcs
Anneau de protection thermique

BAGUE DE PROTECTION CHALEUR HLG