Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pistolet pour scellement chimique

Pistolet pour scellement chimique WIT 420 ml

Art. N° 08910380

EAN 4053479281988

Prix affichés aux clients après connexion
Pistolet pour scellement chimique

Art. N° 08910380
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
Pour une application avec les cartouches WIT de 380 ml, 410 ml et 420 ml

Convient pour l'extrusion de cartouches de 380 ml, 410 ml et 420 ml



Application rapide, fiable et propre



Boîtier du pistolet mastics-colles + poignée à pression + support de cartouche : Polyamide renforcé de fibre de verre


  • Léger et très stable

  • Manipulation facile et travail précis

  • Technologie durable


Poignée du pistolet mastics-colles


La protection anti-goutte et le relâchement de la tension de la cartouche sont déclenchés par la poignée du pistolet mastics-colles



Vis de réglage pour compenser l'usure du mécanisme :


  • Prolonge l'utilisation des pistolets mastics-colles

  • Aucune perte de performance due à l'usure


Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100 : 420 ml

  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ : 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 : 420 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 : 420 ml

  • CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 410 ml
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique renforcé de fibre de verre

Avec jauge/indicateur de position

Non

Rapport de transmission

1:26

Distance de pression par course

3,5 mm

Poussée/condition

5000 N / à une force manuelle de 100 N

Adapté aux cartouches de scellement

WIT-UH 300, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-VIZ, WIT-BS

Adapté au type de cartouche

380 ml coaxiale (1:10), 420 ml coaxiale (1:10), Koaxial (1:10) + 410 ml

Couleur

Noir

Poids du produit (par pièce)

1100,000 g