Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pistolet pour cartouche double pour 225/250 ml

Pistolet pour cartouche double 225/250 ml
PISTOLET POUR COLLE 225/250ML

Art. N° 0891450100

EAN 4062856435555

Prix affichés aux clients après connexion
Pistolet pour cartouche double pour 225/250 ml

Art. N° 0891450100
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
Pistolet à cartouches pour colles bicomposant avec plaques de pression en plastique à changement rapide pour les rapports de mélange 1:1, 2:1, 4:1 et 10:1
  • Avec un nouveau système rotatif permettant de remplacer la plaque de pression sans outils - permet un remplacement rapide à un rapport de mélange différent

  • La livraison comprend tous les poinçons à changement rapide pour les tailles 1:1, 2:1, 4:1 et 10:1

  • Poignée en aluminium à revêtement époxy avec conception ergonomique pour un travail confortable avec une pression de déclenchement minimale

  • Plus facile à manipuler grâce à sa légèreté

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'application de la colle de carrosserie Powerbond (réf. 0893450100) et l'adhésif méthacrylate de méthyle MAK 38 (réf. 0893 580 250) et convient aux adhésifs de viscosité faible à moyenne.

Matière

Aluminium-plastique

Couleur

Rouge

Poids du produit (par pièce)

1370,000 g

Longueur

296 mm

Largeur

91 mm