Pistolet mastics-colles pneumatique Juniorfix
Pistolet pneumatique Juniorfix pour colle/mastic
PISTOLET CARTOUCHE SILICONE F310 ML
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Facile à utiliser
Conception ergonomique, compacte et légère
Régulateur de pression rotatif sur la poignée pour ralentir ou accélérer l'extrusion
Régulation précise supplémentaire du débit via la gâchette.
Mouvement optimal
Amortisseur sur la valve à déclenchement rapide
Protection, p. ex., des composants d'alimentation d'air, et nettoyage simple
Boîtier complètement fermé
La consommation moyenne des pistolets mastics-colles pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute.
Attention : La pression de fonctionnement maximum pour l'application de produits d'étanchéité est de 6 bar.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour | Cartouche 310 ml |
Capacité de débit | 7.2 L/min |
Longueur | 238 mm |
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
Poids de la machine | 0.47 kg |
Pression de service max. | 10 bar |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!