Pistolet mastics-colles EasyMax
Pistolet EASYMAX pour scellement chimique WIT
Art. N° 0891007202
EAN 4056807594231
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Poussée optimale grâce à un système d'entraînement symétrique composé de deux plaques d'entraînement en acier haute résistance, qui se guident mutuellement de manière symétrique
- Levier anti-goutte pour relâcher la pression sur la cartouche pour un travail quasiment sans égouttement de mortier
- Tiges d'entraînement trempées résistantes à l'usure
- Porte-cartouches professionnel en tôle acier pour un maintien optimal des cartouches WIT
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique/acier |
Avec jauge/indicateur de position | Non |
Distance de pression par course | 2,9 mm |
Poussée/condition | 1400 N / à une force manuelle de 100 N |
Adapté aux cartouches de scellement | WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-VIZ |
Adapté au type de cartouche | 380 ml coaxiale (1:10), 420 ml coaxiale (1:10) |
Couleur | Noir, Rouge |
Poids du produit (par pièce) | 1229,000 g |