Pistolet manuel
Pistolet manuel
SCHUIMKANON
Art. N° 0891370
EAN 4048539368266
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Structure de mousse uniforme
- Très efficace et économique
- Utilisation efficace du nettoyant grâce à un temps de trempage plus long et à l'écoulement lent de la mousse
- Les zones sur lesquelles la mousse a déjà été appliquée sont faciles à identifier
Montage facile sur les systèmes de nettoyage ou jets de vapeur haute pression à l'aide d'un adaptateur
Toutes les pièces qui entrent en contact avec le produit nettoyant sont en acier inoxydable ou en plastique
- Résistant à la corrosion
- Pistolet manuel facile à nettoyer
Distribution idéale du produit nettoyant à l'aide de la vis de réglage
Rincer le pistolet manuel à l'eau après utilisation.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour faire mousser les nettoyants lors du nettoyage de carrosseries, châssis, fixations, bâches, ateliers, locaux d'entretien et stands
Utiliser l'adaptateur approprié pour raccorder le pistolet manuel à la poignée sur le dispositif haute pression, et remplir le réservoir de produit nettoyant.
Pression de service min. | 150 bar |
Pression de service max. | 200 bar |
Distance de couverture | 3 m |
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
Capacité de bac | 2,1 L |
Température de l'eau max. | 80 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!