Pistolet manuel PURlogic® PremiumPress monocomposant
Pistolet pour mousse PU PURLOGIC PREMIUMpress
PISTOLET PURLOGIC PREMIUMPRESS

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Arrêt – pas de fuite de mousse incontrôlée
- Poignée ergonomique avec garniture en caoutchouc pour une prise en main sûre et confortable
- La quantité de mousse distribuée peut être réglée pour obtenir une pulvérisation propre
- Buse conique idéale pour les pointes d'extension sur les joints fins
Fiches de données de sécurité(X)
Le pistolet est utilisé pour appliquer de la mousse polyuréthane monocomposant. Toutes les mousses de montage pistolables disponibles dans le commerce en bombes aérosols avec adaptateur à vis standard sont compatibles. Comme il est possible de régler la quantité de mousse PU avec précision, le pistolet peut être utilisé en mode de distribution contrôlée pour remplir les joints sur mesure, pour une installation précise et sécurisée.
Régler le flux de matériau sur la position requise avec la vis de distribution située au dos du pistolet : Tourner la vis dans le sens horaire pour réduire le flux de mousse ; tourner la vis dans le sens antihoraire pour accroître le flux de mousse. Déterminer quel réglage permet d'obtenir les meilleurs résultats.
Matière | Fibre de verre |
Couleur | Rouge, Noir |
Poids du produit (par pièce) | 524.000 g |
Longueur | 350 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!