Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pistolet graisseur sur batterie FP 12-A

Pompe à graisse, batterie FP12-A
GRSEGUN-CORDL-(FP12-A)-LIION-1X3,0AH
FP 12-A

Art. N° 57002001

EAN 4050641867551

Prix affichés aux clients après connexion
Pistolet graisseur sur batterie FP 12-A

Art. N° 57002001
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
Pistolet graisseur sur batterie pratique et robuste pour lubrifier les points de lubrification.

Pression de fonctionnement élevée


Permet d'appliquer toutes les graisses standard.



Conception ergonomique


Bonne prise en main de la machine permettant un travail sans fatigue et aisé.



Accumulateur Li-ion


Autonomie élevée de la batterie. Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique la charge restante en permanence.



Large éventail d'applications


Convient à une application de graisse avec cartouches, poches ou autres contenants.



Conception de machine robuste


Longue durée de vie car bonne résistance aux dommages causés par les salissures.

Indication

Embout de remplissage requis pour appareil de remplissage de graisse, réf. 098602.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Capacité de la batterie

3 Ah

Pression de service max.

562 bar

Capacité avec cartouche

411 g

Pression de flexible max.

690 bar

Poids de la machine avec batterie

3,3 kg

Pistolet graisseur sur batterie FP 12-A comprenant:
1 x
Chargeur AL 60-LI

CHRG-(AL60-LI)

Description: Chargeur compatible pour batterie LI-12 V.
Quantité: 1 x
1 x
Batterie rechargeable Li-Ion 12 V pour pompe à graisse FP 12-A

BATTERIE LI-ION 12 V / 3 AH LI

Description:
3 Ah
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Sac à outils en nylon avec sangle de transport

SAC DE TRANSPORT

x 1 pcs
Col de remplissage

FILNGNOZ-(F.CORDL-APPLGUN)-CART