Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus
Pistolet de nettoyage à air comprimé TOP Gun Plus
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Un nettoyage en profondeur avec une combinaison d'effet cyclonique et d'aspiration (extracteur)
- Pour une surface propre et sèche
- Extracteur pour un nettoyage en profondeur des textiles
- Aspiration immédiate de la poussière
Nettoie en douceur les surfaces délicates
- La brosse amovible permet de conserver une distance suffisante par rapport à la surface de nettoyage
- Pression d'air réglable
Meilleure mobilité avec le raccord à air comprimé à 360°
Application en hauteur facile
Couvercle polyvalent avec filetage supplémentaire
- Pour couvrir le conteneur du pistolet de nettoyage
- Peut également être utilisé pour de nombreux flacons de nettoyant usuels
Sûr, fiable, sans contrainte
- L'entraînement monté sur roulement à billes crée un effet cyclonique
- Usure et maintenance réduites
Pour de meilleurs résultats, le pistolet de nettoyage nécessite une pression d'air constante comprise entre 5,5 et 6,3 bar.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient pour le nettoyage des garnitures et moquettes, des panneaux de porte intérieurs, des seuils de porte, des postes de conduite, des fentes de ventilation et des jantes.
Elimine facilement les taches, le jaunissement causé par la nicotine, les traces de pas, les jantes couvertes de sel de déneigement, les poils de chien et autres salissures de l'intérieur et de l'extérieur du véhicule.
Utilisation avec extracteur pour nettoyer les textiles
Nettoyer au préalable la surface à nettoyer avec un aspirateur ou une brosse.
Remplir ensuite le conteneur TOP GUN PLUS avec le nettoyant adéquat selon le rapport de mélange recommandé et brancher le TOP GUN PLUS sur l'air comprimé et un dispositif d'aspiration humide. Régler le culbuteur rouge sur la position verticale et nettoyer le tissu uniformément. Pour le séchage, ramener le culbuteur en position horizontale, dans laquelle seul l'air continue de sortir du pistolet de nettoyage.
Utilisation sans extracteur pour nettoyer les surfaces en plastique
Nettoyer au préalable la surface à nettoyer avec un aspirateur ou une brosse.
Retirer l'extracteur et visser la brosse sur le pistolet de nettoyage. Puis remplir le conteneur avec le nettoyant adéquat selon le rapport de mélange recommandé et brancher le TOP GUN PLUS sur l'air comprimé. Régler le culbuteur rouge sur la position verticale et nettoyer la surface uniformément en réalisant des mouvements circulaires à une distance maximale de 1 à 3 cm et à un angle d'environ 45°.
Si le matériau est encore humide, il peut être séché à l'aide d'un chiffon.
Largeur x hauteur x profondeur | 360 x 275 x 120 mm |
Pression de service min./max. | 4-7 bar |
Capacité | 1l |
Poids du produit (par pièce) | 1630.000 g |
Débit max. | 254 L/min |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!