Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pistolet de lavage à air comprimé

Pistolet déf. Air comp. Réservoir plastique
CANON MOUSSE PR NETTOYANT MOTEUR 750ML

Art. N° 0891612

EAN 4038898380559

Prix affichés aux clients après connexion
Pistolet de lavage à air comprimé

Art. N° 0891612
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
Pour une utilisation avec les systèmes de nettoyage pour véhicules, ateliers, produits d'entretien Würth et autres produits nettoyants, en conjonction avec les dispositifs haute pression ou jets de vapeur

Structure de mousse uniforme


  • Economique

  • Utilisation efficace des nettoyants, résultats longue durée et écoulement lent de la mousse

  • Les zones sur lesquelles la mousse a déjà été appliquée sont faciles à identifier


Toutes les pièces qui entrent en contact avec le produit nettoyant sont en acier inoxydable ou en plastique


  • Inoxydable

  • Pistolet manuel facile à nettoyer


Facile à utiliser


  • Conception ergonomique et légère

  • Facile à contrôler la quantité de liquide
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour faire mousser les nettoyants lors du nettoyage de carrosseries, châssis, fixations, bâches, ateliers, locaux d'entretien et stands

Pression de service min./max.

6-12 bar

Poids du produit (par pièce)

482,000 g