Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pistolet de brasage MJ-360

Pistolet de brasage MJ-360

Art. N° 0984990500
EAN 4065746471800
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Allumage automatique (allumage piézoélectrique)
  • Régulation continue de la flamme/puissance - adaptation optimale à n'importe quelle situation de travail

  • Bouton de verrouillage pour un fonctionnement continu

  • Température de fonctionnement élevée (max. 1300 °C) malgré une conception compacte

  • Flamme stable et précise dans toutes les positions

  • Poignée ergonomique

  • Adapté aux gaz pour briquet des commerces (gaz butane)
Indication

Fourni vide (sans gaz)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour des travaux de brasage, de rétrécissement, de soudage, d'étamage, etc. Idéal pour les ateliers, services après-vente, laboratoires, réparations, loisirs, cuisines, etc.

Mode d'emploi

Purger le réservoir par la valve avant le remplissage (par ex. à l'aide d'une pointe de stylo-bille)

Température de flamme max.

1300 °C

Durée d'utilisation min./max.

15-45 min

Capacité d'admission de gaz

10 ml

Longueur x largeur x hauteur

118 x 42 x 135 mm

Couleur

Noir

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Gaz butane

GAZ BUTANE-100ML

Gaz butane haute qualité pour remplissage des unités de brasage au gaz, des briquets, etc.