Pistolet d'extrusion sans fil WIT
Pistolet mastics-colles sans fil WIT
PISTOLET-BATTERIE-AKKU-WIT-M-KST-330ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Robuste
Tous les composants sont conçus pour les applications difficiles sur les chantiers
Fonction de mémoire
En actionnant la fonction mémoire, le pistolet mastics-colles répète un cycle d'application pré-enregistré, garantissant que la quantité exacte de mortier est injectée dans le trou de perçage dans l'application en série
Vitesse réglable
Réglable à l'infini avec molette de réglage intégrée à la poignée
Protection anti-goutte
Après l'arrêt de l'application, le piston recule légèrement, empêchant le mélange de mortier de s'écouler
Tige à double entraînement
Les forces d'application sont transférées via deux tiges d'entraînement dentées
Eclairage LED
La zone de travail est toujours bien éclairée
Avec puissante batterie Li-ion 18 V 2,0 Ah
- L'indicateur de charge de la batterie indique la charge restante à tout moment
- Compatible avec le système de batterie 18 V actuel
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 18 V/DC |
Nombre de batteries | 1 PCS |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
Adapté au type de cartouche | 150 ml coaxiale (1:10) |
Force de pression | 2650 N |
Poids de la machine avec batterie | 3,6 kg |
Température ambiante min./max. | 5 à 40 °C |
Humidité de l'air min./max. | 30-80 % |
Convient pour cartouche de mortier | WIT-EA 150 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!