Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pistolet d'extrusion pour scellement chimique

Pistolet pour scellement chimique WIT-PE 500

Art. N° 0891004420

EAN 4046777919837

Prix affichés aux clients après connexion
Pistolet d'extrusion pour scellement chimique

Art. N° 0891004420
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
Version pneumatique
  • Efficacité élevée et exécution plus rapide

  • Moins de fatigue pour l'utilisateur

  • Avec mécanisme de réglage de la vitesse d'application
Indication

Les pistolets mastics-colles pneumatique ne comprennent pas d'adaptateur à déconnexion rapide. Goujon (filetage mâle) 1/4 pouce.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient parfaitement aux travaux continus.

Adapté aux cartouches de scellement

WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300

Adapté au type de cartouche

420 ml coaxiale (1:10)

Couleur

Gris, Noir, Rouge

Filetage de raccordement

1/4 pouce

Pression de service max.

8 bar

Poids du produit (par pièce)

2,860 kg