Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pistolet d'extrusion, WIT-MULTI

Pistolet d'extrusion scellement chimique WIT-MULTI
ANC-PISTOLET EXTRUSION-(WIT-MULTI)

Art. N° 0891003105

EAN 4053479592466

Prix affichés aux clients après connexion
Pistolet d'extrusion, WIT-MULTI

Art. N° 0891003105
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
Pour l'application de pratiquement toutes les cartouches WIT et cartouches silicone

Adapté à l'application de cartouches de 150 ml, 330 ml et 420 ml, de cartouches de film tubulaires de 300 ml ainsi que de cartouches de décollement et de silicone de 585 ml



Les produits de scellement chimique suivants peuvent être appliqués :


  • CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100 : 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • CONCRETE-MULTI WIT-UH 300 : 280 ml, 320 ml, 420 ml

  • ALLROUNDER WIT-VM 250 : 330 ml, 300 ml, 420 ml

  • ÉPOXY PUR WIT-PE 1000 : 440 ml, 585 ml

  • WIT-PE 500 385 ml, 585 ml

  • NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150 : 150 ml, 330 ml

  • BASIC WIT-PM 200 : 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-Nordic : 330 ml

  • WIT-EXPRESS : 330 ml
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique renforcé de fibre de verre

Adapté aux cartouches de scellement

WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-PE 500, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-PE 1000

Adapté au type de cartouche

300 ml à poche souple (1:10), 420 ml coaxiale (1:10), 330 ml coaxiale (1:10), 150 ml coaxiale (1:10), 320 ml coaxiale (1:10), 380 ml coaxiale (1:10), Côte-à-côte (1:3) + 440 ml, 585 ml côte-à-côte (1:3), 385 ml côte-à-côte (1:3)

Couleur

Noir

Poids du produit (par pièce)

1426,000 g