Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pistolet d'extrusion WIT

Pistolet d'extrusion WIT, 330 ml
GOUJ-PISTOLET-EXTRUSION

Art. N° 0891003

EAN 4011231824347

Prix affichés aux clients après connexion
Pistolet d'extrusion WIT

Art. N° 0891003
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
Pour extruder les cartouches WIT (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) et les cartouches de silicone

Adapté à l'aextrusion de cartouches de 150 ml, 320 ml et 330 ml, de cartouches à poche souple de 300 ml ainsi que de cartouches de type "peau de banane" et de silicone de 280 ml



Application rapide, fiable et propre



Jauge/indicateur de niveau avec graduation


Permet d'éviter les erreurs de lecture (mise à l'échelle = volume de mortier)



Corps du pistolet d'injection + poignée de pression + support de cartouche : Polyamide renforcé de fibre de verre


  • Léger et très stable

  • Manipulation facile et travail précis

  • Technologie durable


Poignée du pistolet d'injection


La protection anti-goutte et le relâchement de la tension de la cartouche sont déclenchés par la poignée du pistolet d'extrusion



Vis de réglage pour compenser l'usure du mécanisme


  • Prolonge l'utilisation du pistolet d'extrusion

  • Aucune perte de performance due à l'usure


Les scellements chimiques suivants peuvent être extrudés :


  • WIT-VM 100 spécial béton : 150 ml, 330 ml

  • WIT-VIZ spécial béton : 150 ml, 330 ml

  • WIT-VM 250 polyvalent : 330 ml, 300 ml

  • WIT-UH 300 béton-multi: 320 ml, 280 ml

  • WIT-EA 150 spécial pierre naturelle : 150 ml, 330 ml

  • WIT-PM 200 basique : 150 ml, 300 ml, 330 ml

  • WIT-NORDIC : 330 ml

  • WIT-EXPRESS : 330 ml

  • WIT-VIZ Express : 330 ml

  • WIT-BS mortier pour vis béton : 150 ml
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique renforcé de fibre de verre

Avec jauge/indicateur de position

Oui

Rapport de transmission

1:26

Distance de pression par course

3,5 mm

Poussée/condition

5000 N / à une force manuelle de 100 N

Adapté aux cartouches de scellement

WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS

Adapté au type de cartouche

300 ml à poche souple (1:10), 330 ml coaxiale (1:10), 150 ml coaxiale (1:10), 320 ml coaxiale (1:10), 280 ml peeler (1:10)

Couleur

Noir

Poids du produit (par pièce)

946,000 g