Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pistolet à peinture SATA MINIJET 3000 B HVLP

Pistolet à peinture SATA MINIJET 3000 B HVLP

Art. N° 0891700000

EAN 4045727206355

Prix affichés aux clients après connexion
Pistolet à peinture SATA MINIJET 3000 B HVLP

Art. N° 0891700000
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
Pistolet à peinture compact produisant peu de brume
  • Les applications vont de la peinture décorative au travail de retouche

  • Technologie HVLP (volume élevé, basse pression)

  • Contrôle de la quantité de matériau, contrôle de jet rond/plat continu des deux côtés

  • Micromètre d'air intégré

  • Godet à gravité à changement rapide

  • Compatible avec les peintures à base aqueuse
Indication

Pour plus d'informations sur le pistolet à peinture, rendez-vous sur :


  • www.sata.com

  • www.sata.com/sal

  • www.sata.com/garantieanmeldung

  • www.sata.com/lackdaten

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. En raison du grand nombre d'applications et de conditions de stockage et de traitement, nous n'assumons aucune responsabilité découlant d'une application particulière. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Contenu

125 ml

Poids du produit (par pièce)

788,000 g

Pression de service

2 bar

Consommation d'air

110 L/min

Distance de pulvérisation min.

10 cm

Distance de pulvérisation max.

15 cm

Pistolet à peinture SATA MINIJET 3000 B HVLP comprenant:
1 x
Jeu de buses pour pistolet à peinture SATA MINIJET 3000 B HVLP

NOZ-SET-(F.PNTSPRGUN-MINIJET3000-B-HVPL)

Description: Kit de buses de rechange 0,8 mm
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout mâle à filetage femelle

NPL-PN-BRS-IT-G1/4IN

x 5 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tamis à peinture Pour pistolets à peinture pneumatiques

FILTRE PR PISTOLET PEINTURE

x 20 pcs
Kit de réparation AP Pour pistolets à peinture pneumatiques

KIT DE REPARATION AP

x 1 pcs
Kit de nettoyage

CLN-SET-F.PNTSPRGUN-DP/AP

x 1 pcs
Porte-pistolet

GUNHLS-F.PNTSPRGUN

Pour pistolets à peinture.
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
Pièces détachées pour ce produit:
Jeu de buses pour pistolet à peinture SATA MINIJET 3000 B HVLP

NOZ-SET-(F.PNTSPRGUN-MINIJET3000-B-HVPL)

Kit de buses de rechange 0,8 mm