Pistolet à peinture Pistolet pour mastic en polyester AP P
Pistolet à peinture APP mastic polyester
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pistolet pour mastic en spray en polyester
- Contrôle de la quantité de matériau intégré, contrôle de jet rond/large en continu
- Faible consommation en air à basse pression de pulvérisation
- Joint d'air et de matériau à réglage automatique
- Jet spécial pour réduire les opérations de couverture et de ponçage
- Pression d'entrée : 2,0-3,0 bar
- Air requis : 200 l/min
- Distance de pulvérisation : 18 - 23 cm
Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Contenu | 600 ml |
Poids du produit (par pièce) | 725.000 g |
Couleur | Gris |
Matière | Plastique / métal |
Pression de service min. | 2 bar |
Pression de service max. | 3 bar |
Pression de service | 2.5 bar |
Consommation d'air | 200 L/min |
Distance de pulvérisation min. | 18 cm |
Distance de pulvérisation max. | 23 cm |
Fiches de données de sécurité(X)
/Cdt
FILTRE PR PISTOLET PEINTURE