Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pistolet à double cartouche

Pistolet dble cartouche, colle 2comp., 38/50ml
DUALCARTGUN-MINI2

Art. N° 0891893486
EAN 4046778541914

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour colles en cartouches doubles de 38 ml et 50 ml (avec adaptateur de mélange 1:1 et 1:10).

Avec adaptateur de mélange 1:1 et 1:10.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique résistant aux chocs

Couleur

Gris clair, Noir

Poids du produit (par pièce)

288.000 g