Pistolet à colle électrique HKP 300-E
Pistolet à colle électrique HKP 300-E
PISTOLET COLLE ELECTRIQUE HKP 300-E
Art. N° 57072001
EAN 4061975342416
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Large gamme d'applications grâce au réglage individuel de la température de traitement en fonction de la colle et de l'application
- La consommation d'énergie de 300 W garantit une chauffe rapide et des performances continues lors de son utilisation
- Le limiteur de course mécanique de la gâchette permet un réglage optimal du dosage et un réglage individuel par rapport à la taille de la main
- Manipulation ergonomique grâce à la longue gâchette permettant un travail sans fatigue
- Le limiteur de course optimise la distance de déclenchement
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour tous les travaux d'installation, de réparation, de fixation et de décoration
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Puissance d'entrée | 300 W |
Température de fusion min./max. | 120 jusqu'à 230 °C |
Débit par poids min./max. | 1-1,5 kg/h |
Longueur x hauteur | 280 x 210 mm |
Poids de la machine | 600 g |
Longueur de câble | 2,4 m |
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!