Pistolet à colle électrique HKP 220
Pistolet à colle électrique HKP 220
PISTOLET À COLLE-HKP220
MASTER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Température de fonctionnement réglable
Le point de fusion et la température de traitement peuvent varier d'une colle à l'autre ; le modèle HKP 220 permet d'adapter et de régler la chauffe en fonction de la colle
Dosage exact
L'interrupteur se règle avec un limiteur de course mécanique afin d'appliquer exactement la même quantité de colle à chaque utilisation
Travail peu fatigant
L'interrupteur long offre une prise en main parfaitement ergonomique ; le limiteur de course sert également à régler la distance entre l'interrupteur et la poignée selon la taille de la main
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Tension nominale | 230 V/CA |
Fréquence | 50 Hz |
Classe de protection | Classe de protection II/mise à la terre de protection |
Puissance d'entrée | 220 W |
Température de fusion min./max. | 140 jusqu'à 220 °C |
Débit par poids min./max. | 0,7-1,2 kg/h |
Longueur x hauteur | 290 x 230 mm |
Poids de la machine | 0.6 kg |
Longueur de câble | 2.5 m |
Fiches de données de sécurité(X)

1KG-48 PCES.STICK COLLE LG.180 MIEL